TELEVES ITALIA SRL - TVV149222 ANT.TERR.V ZENIT UHF (C21-48) G13DBI MUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 15 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 0.89 m
Confezione
1 PZ
EAN
8424450184233
Codice prodotto
TVV149222
Cod. produttore
149222
Produttore
TVV
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
15 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
0.89 m
Banda di frequenza 1:
470...790 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Banda di frequenza 4:
470...698 MHz
Omnidirezionale:
no
Antenna V Zenit UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). L'antenna VZenit presenta una struttura di tipo ''V'': composta da due Yagi sovrapoposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. Per la ricezione UHF, incorpora un filtro con un elevato taglio nella banda per i canali sopra al 48, senza pregiudicare la planarità della risposta in frequenza della banda per il passaggio dei canali (21-48). Questo la rende adeguata per il 2º Dividendo Digitale (LTE700). .Sistema di assemblaggio dei riflettori rapido e sicuro. Meccanicamente molto robusta, con un eccezionale comportamento contro le vibrazioni . Compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno. Planarità per la risposta in frequenza della banda UHF.