TELEVES ITALIA SRL - TVV148925 ANT. ELLIPSE UHF(C21-48) + ALIM. (SING.)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 40 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 0.82 m
Confezione
1 PZ
EAN
8424450203873
Codice prodotto
TVV148925
Cod. produttore
148925
Produttore
TVV
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
40 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
0.82 m
Banda di frequenza 1:
470...698 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Banda di frequenza 4:
470...694 MHz
Omnidirezionale:
no
Antenna Ellipse UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Ellipse è un’antenna intelligente che si adatta automaticamente e in tempo reale alle condizioni di ricezione. È stata progettata per una ricezione UHF (DTT) stabile e di qualità, ottimizzando il taglio della banda LTE (fino al canale 48) con un filtro SAW di grande selettività. Un nuovo concetto di antenna che elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV unendo una meccanica inossidabile al 100%, un design innovativo e la nuova generazione di TForce con filtro SAW.RED compliant.Include l’alimentatore per attivare l’intelligenza. . L’antenna con la migliore area di copertura DTT: Riceve correttamente in più posizioni, anche se il segnale è molto forte, o raggiunge l’antenna molto debolmente. In grado di adattarsi ai cambiamenti nelle condizioni di ricezione: Controlla continuamente il segnale e regola il suo guadagno per dare sempre il miglior livello di uscita possibile. Elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV: Grazie al suo filtro SAW (Surface Acoustic Wave), caratterizzato da un’elevata selettività, l’interferenza viene filtrata, principalmente dalla telefonia LTE, rispettando l’ultimo canale della banda. Meccanica completamente immune alla corrosione: Struttura in alluminio e fibra di vetro, viteria in acciaio inossidabile e ganascia ZAMAK rinforzata con un trattamento anticorrosivo. Design aerodinamico innovativo: La sua linea estetica inimitabile e meticolosamente curata, evidenzia la passione per i dettagli. Ricezione ottimizzata: la superficie concava dei riflettori curvi, concentra il segnale ricevuto nel dipolo. La superficie convessa massimizza la schermatura del dipolo, aumentando la protezione contro le interferenze. Esperienza di montaggio: Montaggio rapido, in meno di 30 secondi e tutta l’installazione si realizza senza l’utilizzo di attrezzi. Ancoraggio robusto e permanente che evita disallineamenti con il passare del tempo.