pagina iniziale

TELEMECANIQUE SENSOR - TSIXUB1APAWM12 FOTO M18 RIFL=4M PNP NO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 4000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 5500 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110148701

Codice prodotto

TSIXUB1APAWM12

Cod. produttore

XUB1APAWM12

Produttore

TSI

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Campo di rilevamento nominale:

4000 mm

Max. Campo di rilevamento:

5500 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Riflettore incluso:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

76 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico, Riflesso, Sn 4m, NO, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUB - sistema di rilevamento: reflex - materiale: plastica - tipo di ottica: 90° laterale - tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CC - tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....