TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1505 Mensola stampata L=160 - MSL1505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 120 mm
Lunghezza - 160 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685370861
Codice prodotto
TKGMSL1505
Cod. produttore
MSL1505
Produttore
TKG
Altezza:
120 mm
Lunghezza:
160 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...160 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
0...0 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri



