TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1015 Mensola doppia prof L=600 - MSL1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 600 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685370724
Codice prodotto
TKGMSL1015
Cod. produttore
MSL1015
Produttore
TKG
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
600 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...600 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri



