TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1160 DISTANZIALE METALLICO H30MM M8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Dimensione metrica 1 - 8
Dimensione metrica 2 - 8
Lunghezza della superficie di contatto - 30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8050503315837
Codice prodotto
TKGDZM1160
Cod. produttore
DZM1160
Produttore
TKG
Materiale
Acciaio
Modello
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Dimensione metrica 1
8
Dimensione metrica 2
8
Lunghezza della superficie di contatto
30 mm
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2