TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1105 DISTANZIALE METALLICO H20MM M6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Dimensione metrica 1 - 6
Dimensione metrica 2 - 6
Lunghezza della superficie di contatto - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050503315714
Codice prodotto
TKGDZM1105
Cod. produttore
DZM1105
Produttore
TKG
Materiale
Acciaio
Modello
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Dimensione metrica 1
6
Dimensione metrica 2
6
Lunghezza della superficie di contatto
20 mm
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2