pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1040 Profilo DIN simmetrico H5,5 - DIN1040

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503315158

Codice prodotto

TKGDIN1040

Cod. produttore

DIN1040

Produttore

TKG

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Spessore del materiale:

1 mm

Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1040 - PROFILO DIN PASSIVATO SENZA FORI H5 5MM