TECSYSTEM SRL - TSY1SN0029 PTSE SONDA PT100 L=2.5M T250104 - 1SN0029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004418380
Codice prodotto
TSY1SN0029
Cod. produttore
1SN0029
Produttore
TSY
Sonda Pt100 (o Pt1000) adatta al rilevamento della temperatura delle bobine di trasformatori MT-BT. Sensore termometrico Sensore Pt100 Cavo di estensione a 3 conduttori schermati Standard: 2,5 m (altre misure a richiesta) Dati tecnici Temperatura di lavoro: da -40°C a +200°C IP67 grado di protezione Elemento sensibile Tipo: RTD Pt100 ohm a 0°C Coefficiente =0,385 Ω/°C Calibrazione: IEC 60751 Precisione: Classe A Cavo Conduttori flessibili in rame stagnato 3 x 0,35 mm² Isolamento primario: gomma silicone Schermatura con banda in alluminio Isolamento secondario: gomma siliconica blu Codice colore: -2 conduttori rossi -1 conduttore bianco Prove e controlli Prova di rigidità dielettrica: 5 KVca per 60” Opzioni PTSE con 2 fili PTSE con 4 fili


