TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100030 PROFILO FVP-250/6.6 - FVD100030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967091333
Codice prodotto
TNSFVD100030
Cod. produttore
FVD100030
Produttore
TNS
? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 0,65 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Momento d'inerzia: IX: 24469 mm?, IY: 45213 mm? ? Momento d'inerzia: WX: 1529 mm?, WY: 2380 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento ? NON compatibile con i morsetti EASY CLACK