pagina iniziale

TECNOPLUS - TNP1558.1 PRESA ASP. VIMAR EIKON/EVO/EX BIANCA - 1558.1

TECNOPLUS
copiacopia
TECNOPLUS - TNP1558.1 PRESA ASP. VIMAR EIKON/EVO/EX  BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

PRESE ASPIRANTI PER SERIE CIVILE

EAN

7449072108444

Codice prodotto

TNP1558.1

Cod. produttore

1558.1

Produttore

TNP

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Bianco

Presa aspirante modello VIMAR Eikon Bianca