Technisat - TCT0001/4999 KA1/4chenradio 6W UKW DAB+ CD Timer RDS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radio per cucina
Lettore CD - sì
Tipo di indicazione - Digitale
DAB+ - sì
Internet radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588149991
Codice prodotto
TCT0001/4999
Cod. produttore
0001/4999
Produttore
TCT
Modello
Radio per cucina
Lettore CD
sì
Tipo di indicazione
Digitale
DAB+
sì
Internet radio
no
VHF
sì
Numero di posizioni di memoria
12
RDS
sì
Con alimentatore
sì
Colore
Bianco