Technisat - TCT0000/6101 KlimagerAt 1200W bis25mA2 9000BTU/h EER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo flessibile
Principio di funzionamento - Solo raffreddamento
Funzionamento - Telecomando
Timer - sì
Numero di velocità della ventola selezionabili - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4019588061019
Codice prodotto
TCT0000/6101
Cod. produttore
0000/6101
Produttore
TCT
Modello
Tubo flessibile
Principio di funzionamento
Solo raffreddamento
Funzionamento
Telecomando
Timer
sì
Numero di velocità della ventola selezionabili
3
Max portata d'aria
290 m³/h
Campo di regolazione temperatura
18...32 °C
Tipo di refrigerante
R-290
Capacità di raffreddamento
2.6...2.6 kW
Etichetta energetica raffreddamento
A
Altezza unità interna
695 mm
Larghezza unità interna
440 mm
Profondità unità interna
325 mm
Con filtro
sì
Lunghezza tubo di scarico aria
1500...1500 mm
Diametro tubo di scarico aria
150 mm