Technisat - TCT0000/6100 KlimagerAt 3200W b.35mA2 11000BTU/h EER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo flessibile
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Funzionamento - Telecomando
Timer - sì
Max portata d'aria - 300 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
4019588061002
Codice prodotto
TCT0000/6100
Cod. produttore
0000/6100
Produttore
TCT
Modello
Tubo flessibile
Principio di funzionamento
Raffreddamento e riscaldamento
Funzionamento
Telecomando
Timer
sì
Max portata d'aria
300 m³/h
Campo di regolazione temperatura
18...27 °C
Capacità di deumidificazione
36 l/h
Capacità di raffreddamento
3.2...3.2 kW
Capacità di riscaldamento
2.9...2.9 kW
Etichetta energetica raffreddamento
A
Etichetta energetica riscaldamento
A+
Altezza unità interna
720 mm
Larghezza unità interna
445 mm
Profondità unità interna
375 mm