Technisat - TCT0000/4759 HDTV Receiver 2xDVB-S2 UHD DVRr. CI+ HDM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricezione SAT - sì
Ricezione terrestre - no
Ricezione cavo - no
Ricezione segnale digitale - sì
Uscita audio analogica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588047594
Codice prodotto
TCT0000/4759
Cod. produttore
0000/4759
Produttore
TCT
Ricezione SAT
sì
Ricezione terrestre
no
Ricezione cavo
no
Ricezione segnale digitale
sì
Uscita audio analogica
no
Uscita audio digitale, coassiale
sì
Uscita audio digitale, ottica
no
Numero di ingressi HF
0
Numero di connessioni Scart
0
Frequenza
950...2150 MHz
Segnale di comando su ingresso HF
0/14/18 V DiSEqC
Corrente di alimentazione massima erogabile
400 mA
Con protezione bambini (Parental Control)
sì
Con OSD (On Screen Display)
sì
Timer
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili
9999
Funzione Televideo
sì
Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare)
sì
Con disco rigido
no
Numero di interfacce CI (Common Interface)
1
CA (Accesso Condizionato) integrato
No
Compatibile HDTV (alta definizione)
sì
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Tensione di alimentazione
230...230 V
Colore
Nero
Display
Display a 7 segmenti
Uscita S-VHS
no
Numero di connessioni HDMI
1
Numero di connessioni USB
2
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Connessione HF passante (loop-through)
no