TECE ITALIA - TEE9890001 TECEPROFIL STRUT. COMPLETA WC+BIDET -150
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034073261558
Codice prodotto
TEE9890001
Cod. produttore
9890001
Produttore
TEE
Struttura completa TECEprofil con modulo WC con cassetta Uni e modulo bidet. La struttura completa TECEprofil è composta da: • Intelaiatura tubolare cod. 9000000 - 9 m • Giunti angolari cod. 9010002 - 15 pz • Angolari di fissaggio cod. 9030002 - 5 pz • Set antirumore per angolari di fissaggio cod. 9021019 - 8 pz • Fissaggi angolari doppio cod. 9030011 - 3 pz • Pannelli in cartongesso cod. 9200000 - 3 pz • Viti autofilettate per pannelli cod. 9200002 - 90 pz • Modulo WC sospeso con cassetta Uni, altezza 1120 mm cod. 9300000 - 1 pz • Modulo bidet sospeso, altezza 1120 mm cod. 9330000 - 1 pz. Dimensioni grezze: 1500 mm x 1250 mm x 140 mm. Note: sono esclusi i sanitari ceramici.