TECE ITALIA - TEE9330005 TECEPROFIL MODULO X BIDET SOSPESO H.820M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Struttura autoportante - sì
Superficie - Verniciato
Regolabile in altezza - sì
Larghezza regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4027255012707
Codice prodotto
TEE9330005
Cod. produttore
9330005
Produttore
TEE
Materiale
Acciaio
Struttura autoportante
sì
Superficie
Verniciato
Regolabile in altezza
sì
Larghezza regolabile
no
Profondità regolabile
sì
Bidet regolabile in altezza
sì
Altezza
820...1020 mm
Larghezza
500...500 mm
Profondità
145...235 mm
Con curva di deflusso
sì
Curva di deflusso regolabile in altezza
sì
Diametro esterno tubo, tubo di deflusso
50 mm
Elemento premontato
sì
Con piastra di raccordo rubinetto
sì
Piastra raccordo valvole regolabile
sì
Con kit di fissaggio per l'elemento
sì
Con kit di fissaggio per il bidet
sì
Con fermo di protezione/ marcatura
sì
Con kit di isolamento per rumore da contatto
no
Interasse fissaggio bidet
18 cm e 23 cm
Modulo TECEprofil per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm. Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo. Unità completamente premontata, composta da: • telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm • due perni di supporto e dadi M 12 • allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza • curva di scarico DN 40/50, con guainain gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete • due fissaggi per modulo regolabili in profondità. In combinazione con il fissaggio telescopico 9380001 utilizzabile anche per altezza di montaggio 980 mm in una parete fronte muro TECEprofil. Ordinare separatamente: • fissaggio per il montaggio angolare o in struttura in legno • terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo 20 raccordo universale x fissaggio telescopico 1/2"• Fissaggio telescopico TECEprofil per moduli 9380001