TECE ITALIA - TEE9330000 TECEPROFIL MODULO X BIDET SOSPESO H.1120

TECE ITALIA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Struttura autoportante -

  • Superficie - Verniciato

  • Regolabile in altezza -

  • Larghezza regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4027255005440

Codice prodotto

TEE9330000

Cod. produttore

9330000

Produttore

TEE

Materiale

Acciaio

Struttura autoportante

Superficie

Verniciato

Regolabile in altezza

Larghezza regolabile

no

Profondità regolabile

Bidet regolabile in altezza

Altezza

1120...1320 mm

Larghezza

500...500 mm

Profondità

100...100 mm

Con curva di deflusso

Curva di deflusso regolabile in altezza

Diametro esterno tubo, tubo di deflusso

50 mm

Elemento premontato

Con piastra di raccordo rubinetto

Piastra raccordo valvole regolabile

Con kit di fissaggio per l'elemento

no

Con kit di fissaggio per il bidet

Con fermo di protezione/ marcatura

Con kit di isolamento per rumore da contatto

no

Interasse fissaggio bidet

18 cm e 23 cm

Modulo TECEprofil per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm. Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo. Unità completamente premontata, composta da: • telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm • due perni di supporto e dadi M 12 • allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza • curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete. Ordinare separatamente: • parete TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo 20 raccordo universale x 1/2" • fissaggio per il montaggio a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno