TECE ITALIA - TEE9240960 TECELUX MINI PLACCA WC ELETTR.2T-CRISTAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per vaschetta di scarico ad incasso - sì
Per cassetta di scarico esterna - no
Per scarico orinatoio - no
Tipo di comando - Radar
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4027255056084
Codice prodotto
TEE9240960
Cod. produttore
9240960
Produttore
TEE
Per vaschetta di scarico ad incasso
sì
Per cassetta di scarico esterna
no
Per scarico orinatoio
no
Tipo di comando
Radar
Tensione di alimentazione
230 V
Materiale del pannello di copertura
Altri
Superficie
Altri
Trattamento della superficie
Levigato
Colore
Bianco
Con pannello di controllo
sì
Lunghezza del pannello di controllo
150 mm
Larghezza pannello di comando
220 mm
TECE ITALIA SRL offre una vasta gamma di prodotti tra cui..TECELUX MINI PLACCA WC ELETTR.2T-CRISTAL, Placca di comando per sciacquone elettronico