TECE ITALIA - TEE9240832 TECESQUARE II PLACCA WC 2T-ACCIAIO BIANC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Funzionamento - Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti - sì
Adatto per funzionamento da sopra - sì
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4027255043893
Codice prodotto
TEE9240832
Cod. produttore
9240832
Produttore
TEE
Materiale
Acciaio inox
Funzionamento
Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti
sì
Adatto per funzionamento da sopra
sì
Lunghezza
150 mm
Larghezza
220 mm
Altezza
3 mm
TECE ITALIA SRL offre una vasta gamma di prodotti tra cui..TECESQUARE II PLACCA WC 2T-ACCIAIO BIANC, Placca di comando per sciacquone meccanico