TECE ITALIA - TEE9240830 TECESQUARE II PLACCA WC 2T-ACCIAIO SATIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Funzionamento - Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti - sì
Adatto per funzionamento da sopra - sì
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4027255041233
Codice prodotto
TEE9240830
Cod. produttore
9240830
Produttore
TEE
Materiale
Acciaio inox
Funzionamento
Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti
sì
Adatto per funzionamento da sopra
sì
Lunghezza
150 mm
Larghezza
220 mm
Altezza
3 mm
TECE ITALIA SRL offre una vasta gamma di prodotti tra cui..TECESQUARE II PLACCA WC 2T-ACCIAIO SATIN, Placca di comando per sciacquone meccanico