TECE ITALIA - TEE9240801 TECESQUARE PLACCA WC 2T-CRISTALLO BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Funzionamento - Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti - sì
Adatto per funzionamento da sopra - sì
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4027255022317
Codice prodotto
TEE9240801
Cod. produttore
9240801
Produttore
TEE
Materiale
Altri
Funzionamento
Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti
sì
Adatto per funzionamento da sopra
sì
Lunghezza
150 mm
Larghezza
220 mm
Altezza
11 mm
TECE ITALIA SRL offre una vasta gamma di prodotti tra cui..TECESQUARE PLACCA WC 2T-CRISTALLO BIANCO, Placca di comando per sciacquone meccanico