TECE ITALIA - TEE9240665 TECELOOP PULSANTIERA TASTO CROMATO SATIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Funzionamento - Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti - sì
Adatto per funzionamento da sopra - sì
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4027255021570
Codice prodotto
TEE9240665
Cod. produttore
9240665
Produttore
TEE
Materiale
Plastica
Funzionamento
Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti
sì
Adatto per funzionamento da sopra
sì
Lunghezza
150 mm
Larghezza
220 mm
Altezza
11 mm
TECEloop - Pulsantiera di comando per placca, tasti cromati satinati. Pulsantiera di comando per placche TECEloop con azionamento frontale o dall'alto, per l'uso in combinazione con la cover del sistema modulare TECEloop. Cover di rivestimento non compresa nella dotazione.