TECE ITALIA - TEE9240402 TECENOW PLACCA WC 2T IN PLASTICA - SATIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Funzionamento - Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti - sì
Adatto per funzionamento da sopra - sì
Protezione antivandalo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4027255045828
Codice prodotto
TEE9240402
Cod. produttore
9240402
Produttore
TEE
Materiale
Plastica
Funzionamento
Due tasti
Adatto per funzionamento da davanti
sì
Adatto per funzionamento da sopra
sì
Protezione antivandalo
no
Lunghezza
150 mm
Larghezza
220 mm
Altezza
5 mm
TECEnow - Placca di comando per WC, tecnologia a doppio scarico, colore cromato satinato. Placca di comando per cassetta di scarico TECE, ad azionamento frontale o dall’alto. Placca di comando in materiale plastico, tasti a filo placca e guarnizioni in gomma su entrambi i lati. Aste di azionamento e materiale di fissaggio inclusi. Adatta anche per l'installazione a filo parete in abbinamento con telaio di montaggio delle placche e telaio distanziale TECEnow. Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per pastiglie igienizzanti (solo con cassetta Uni da 13 cm). Dimensioni (L x H x P): 220 x 150 x 5 mm. Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!