TECE ITALIA - TEE731116 TECEFLEX TUBO MULTISTR. RIV. 6MM ROSSO -
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale strato interno - Plastica
Qualità del materiale dello strato interno - PE-Xc
Materiale strato intermedio - Alluminio
Materiale strato esterno - Plastica
Qualità del materiale dello strato esterno - PE-RT II
Confezione
75 M
EAN
4027255046900
Codice prodotto
TEE731116
Cod. produttore
731116
Produttore
TEE
Materiale strato interno
Plastica
Qualità del materiale dello strato interno
PE-Xc
Materiale strato intermedio
Alluminio
Materiale strato esterno
Plastica
Qualità del materiale dello strato esterno
PE-RT II
Numero di strati
3
Diametro esterno del tubo
16 mm
Spessore della parete
2 mm
Spessore strato intermedio
0.2 mm
Max temperatura del fluido (breve tempo)
95 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C
10 bar
Colore del tubo
Bianco
Con isolamento termico
sì
Forma dell'isolamento
Tondo
Spessore isolamento termico
6 mm
Valore lambda
0.04 W/(m.K)
Colore isolamento termico
Rosso
Tubo multistrato TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT, preisolato, isolamento da 6 mm, rosso. Secondo DIN EN ISO 21003 per acqua potabile e impianti di riscaldamento, preisolato con guaina in PE da 6 mm (λR = 0,04 W/mK) e strato in PE resistente allo strappo (colore rosso). Utilizzabile secondo DIN 1988-200 (tabella 8, nr. 4/5 e tabella 9, nr. 6). Il tubo multistrato TECEflex è adatto sia per gli impianti per acqua potabile che per gli impianti di riscaldamento e per aria compressa. Il tubo multistrato TECEflex è universale e rappresenta la combinazione ideale tra un tubo di metallo e uno di plastica. L'interno è realizzato con un tubo di base in PeXc. Esso consente di ottenere elevati valori di resistenza alla pressione, alla temperatura e alla corrosione. Il rivestimento in alluminio saldato in testa agisce da barriera antiossigeno e riduce allo stesso tempo l'effetto di dilatazione termica lineare. Il tubo multistrato TECEflex può essere facilmente piegato a mano, mantenendo tuttavia la forma originaria. Il tubo rispetta i requisiti d'uso della norma DIN ISO 21003 della classe 2/10 bar per le installazioni di acqua potabile e della classe 5/10 bar per i riscaldamenti. TECEflex ha ottenuto la certificazione DVGW. Il marchio TÜV ne garantisce anche l'adeguatezza perl'uso con aria compressa. Il tubo multistrato di colore giallo è adatto per il trasporto di gas secondo la normativa UNI 7129 e UNI11344 con pressioni fino a 100 mbar per i gas di 2a categoria, con certificazione DVGW e KIWA.