TECE ITALIA - TEE673002 TECEDRAINPROFILE POZZETTO STANDARD SCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale scarico pavimento - Plastica
Qualità del materiale scarico pavimento - PP (Polipropilene)
Collegamento - Manicotto scorrevole
Diametro interno nominale - DN 50
Diametro esterno del tubo - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4027255059955
Codice prodotto
TEE673002
Cod. produttore
673002
Produttore
TEE
Materiale scarico pavimento
Plastica
Qualità del materiale scarico pavimento
PP (Polipropilene)
Collegamento
Manicotto scorrevole
Diametro interno nominale
DN 50
Diametro esterno del tubo
50 mm
Direzione scarico
Orizzontale
Capacità di scarico
0.8 l/s
Con sifone
sì
Trappola d’acqua rimovibile
sì
Richiudibile
no
Altezza della valvola di chiusura acqua
50 mm
Altezza complessiva
95 mm
Lunghezza complessiva
454 mm
Larghezza totale
92 mm
Adatto per l’applicazione di membrana impermeabile sotto il pavimento piastrellato
sì
Adatto per fondo in cemento
sì
Adatto per pavimento rivestito
no
Adatto per pavimento vinilico
no
Il profilo doccia TECEdrainprofile deve sempre essere composto da: A - un profilo B - un pozzetto di scarico ed accessori opzionali TECEdrainprofile è disponibile in quattro lunghezze da 800 a 1200 mm. Il profilo in acciaio inox può essere accorciato su entrambi i lati e adattato alle dimensioni della zona doccia, fino ad un minimo di 500 mm. Inoltre da Giugno 2021 è disponibile la versione 3XL da 1600 mm. Pozzetto di scarico La gamma di pozzetti di scarico TECEdrainprofile è costituita da un pozzetto piatto e un pozzetto standard. Il collare di tenuta Seal System, sigilla in modo sicuro con un semplice clic ed è compreso nella fornitura. Accessori I piedini di montaggio, il tappetino fonoassorbente Drainbase e il setaccio per capelli, si aggiungono agli accessori della gamma del sistema modulare TECEdrainprofile.