TECE ITALIA - TEE673001 TECEDRAINPROFILE POZZETTO PIATTO , SCAR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4027255061965
Codice prodotto
TEE673001
Cod. produttore
673001
Produttore
TEE
Il profilo doccia TECEdrainprofile deve sempre essere composto da: A - un profilo B - un pozzetto di scarico ed accessori opzionali TECEdrainprofile è disponibile in quattro lunghezze da 800 a 1200 mm. Il profilo in acciaio inox può essere accorciato su entrambi i lati e adattato alle dimensioni della zona doccia, fino ad un minimo di 500 mm. Inoltre da Giugno 2021 è disponibile la versione 3XL da 1600 mm. Pozzetto di scarico La gamma di pozzetti di scarico TECEdrainprofile è costituita da un pozzetto piatto e un pozzetto standard. Il collare di tenuta Seal System, sigilla in modo sicuro con un semplice clic ed è compreso nella fornitura. Accessori I piedini di montaggio, il tappetino fonoassorbente Drainbase e il setaccio per capelli, si aggiungono agli accessori della gamma del sistema modulare TECEdrainprofile.