TECE ITALIA - TEE671000 TECEDRAINPROFILE PROFILO DOCCIA - 1000MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Materiale grondaia - Acciaio inox
Qualità del materiale grondaia - Acciaio inox 304 (1.4301)
Con griglia - sì
Griglia per vetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4027255059856
Codice prodotto
TEE671000
Cod. produttore
671000
Produttore
TEE
Forma
Rettangolare
Materiale grondaia
Acciaio inox
Qualità del materiale grondaia
Acciaio inox 304 (1.4301)
Con griglia
sì
Griglia per vetro
no
Griglia per piastrelle
no
Materiale della griglia
Acciaio inox
Qualità materiale della griglia
Acciaio inox 304 (1.4301)
Grado di brillantezza
Opaco
Forma dei fori per la griglia
A fessura
Lunghezza
1000 mm
Larghezza
55 mm
Altezza
51 mm
Lunghezza griglia
295 mm
Regolabile in altezza
sì
Chiudibile a chiave
no
Montaggio a parete
sì
Adatto per l’applicazione di membrana impermeabile sotto il pavimento piastrellato
sì
Adatto per fondo in cemento
sì
Adatto per pavimento rivestito
no
Adatto per pavimento vinilico
no
Altezza pavimento
8...25 mm
Il profilo doccia TECEdrainprofile deve sempre essere composto da: A - un profilo B - un pozzetto di scarico ed accessori opzionali TECEdrainprofile è disponibile in quattro lunghezze da 800 a 1200 mm. Il profilo in acciaio inox può essere accorciato su entrambi i lati e adattato alle dimensioni della zona doccia, fino ad un minimo di 500 mm. Inoltre da Giugno 2021 è disponibile la versione 3XL da 1600 mm. Pozzetto di scarico La gamma di pozzetti di scarico TECEdrainprofile è costituita da un pozzetto piatto e un pozzetto standard. Il collare di tenuta Seal System, sigilla in modo sicuro con un semplice clic ed è compreso nella fornitura. Accessori I piedini di montaggio, il tappetino fonoassorbente Drainbase e il setaccio per capelli, si aggiungono agli accessori della gamma del sistema modulare TECEdrainprofile.