TECE ITALIA - TEE650001 TECEDRAINLINE POZZETTO SCARICO LATER. DN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale scarico pavimento - Plastica
Qualità del materiale scarico pavimento - PP (Polipropilene)
Collegamento - Manicotto scorrevole
Diametro interno nominale - DN 50
Diametro esterno del tubo - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4027255010789
Codice prodotto
TEE650001
Cod. produttore
650001
Produttore
TEE
Materiale scarico pavimento
Plastica
Qualità del materiale scarico pavimento
PP (Polipropilene)
Collegamento
Manicotto scorrevole
Diametro interno nominale
DN 50
Diametro esterno del tubo
50 mm
Direzione scarico
Orizzontale
Capacità di scarico
0.9 l/s
Con sifone
sì
Trappola d’acqua rimovibile
sì
Richiudibile
no
Altezza della valvola di chiusura acqua
50 mm
Con dissabbiatore/ trappola di sabbia
no
Un sistema modulare è la soluzione ottimale per realizzare velocemente qualsiasi zona doccia. La canalina doccia TECEdrainline deve sempre essere composta da: A - una canalina B - un pozzetto C - una cover TECEdrainline in acciaio inox con flangia e nastro sigillante Seal System Testate un milione di volte: la nostra prima canaletta doccia di design con tutti i vantaggi del settore professionale. Anche nella versione con alzatina per installazione a filo parete e "Stone" per pietra naturale. Disponibile nelle lunghezze nominali da 700 a 1500 mm. Lunghezze speciali su richiesta. I pozzetti di scarico TECEdrainline sono disponibili orizzontali in quattro altezze da 53 a 133 mm ed uno con scarico verticale. I pozzetti possono essere combinati liberamente con le canalette doccia TECEdrainline, in base alla capacità di drenaggio necessaria e all'altezza di installazione disponibile. Le cover TECEdrainline sono disponibili in acciaio inox lucido o satinato in vari disegni, in cristallo ocome inserto piastrellabile. Nella canalina TECEdrainline Stone la cover utilizzabile è già in dotazione e non deve essere ordinata a parte. Puoi trovare tutti i design, lunghezze, superfici, ecc., sul nostro TECE database prodotti.