TECE ITALIA - TEE601072 TECEDRAINLINE GRIGLIA LINEARE PLATE II P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della griglia - Rettangolare
Griglia per vetro - no
Griglia per piastrelle - sì
Materiale della griglia - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
1 PZ
EAN
4027255040557
Codice prodotto
TEE601072
Cod. produttore
601072
Produttore
TEE
Forma della griglia
Rettangolare
Griglia per vetro
no
Griglia per piastrelle
sì
Materiale della griglia
Acciaio inox
Qualità del materiale
Acciaio inox 304 (1.4301)
Forma dei fori per la griglia
Nessuno
Chiudibile a chiave
no
Lunghezza
943 mm
Larghezza
66 mm
Altezza
22 mm
Spessore griglia
1.5 mm
Un sistema modulare è la soluzione ottimale per realizzare velocemente qualsiasi zona doccia. La canalina doccia TECEdrainline deve sempre essere composta da: A - una canalina B - un pozzetto C - una cover TECEdrainline in acciaio inox con flangia e nastro sigillante Seal System Testate un milione di volte: la nostra prima canaletta doccia di design con tutti i vantaggi del settore professionale. Anche nella versione con alzatina per installazione a filo parete e "Stone" per pietra naturale. Disponibile nelle lunghezze nominali da 700 a 1500 mm. Lunghezze speciali su richiesta. I pozzetti di scarico TECEdrainline sono disponibili orizzontali in quattro altezze da 53 a 133 mm ed uno con scarico verticale. I pozzetti possono essere combinati liberamente con le canalette doccia TECEdrainline, in base alla capacità di drenaggio necessaria e all'altezza di installazione disponibile. Le cover TECEdrainline sono disponibili in acciaio inox lucido o satinato in vari disegni, in cristallo ocome inserto piastrellabile. Nella canalina TECEdrainline Stone la cover utilizzabile è già in dotazione e non deve essere ordinata a parte. Puoi trovare tutti i design, lunghezze, superfici, ecc., sul nostro TECE database prodotti.