TECE ITALIA - TEE600800 TECEDRAINLINE CANALETTA LINEARE L.800MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Materiale grondaia - Acciaio inox
Qualità del materiale grondaia - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza - 811 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4027255009332
Codice prodotto
TEE600800
Cod. produttore
600800
Produttore
TEE
Forma
Rettangolare
Materiale grondaia
Acciaio inox
Qualità del materiale grondaia
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza
811 mm
Larghezza
150 mm
Altezza
67 mm
Profondità di incasso
52 mm
Montaggio a parete
no
Adatto per l’applicazione di membrana impermeabile sotto il pavimento piastrellato
sì
Adatto per fondo in cemento
sì
Adatto per pavimento rivestito
no
Adatto per pavimento vinilico
no
Fonoassorbente
sì
Altezza pavimento
9...12 mm
Un sistema modulare è la soluzione ottimale per realizzare velocemente qualsiasi zona doccia. La canalina doccia TECEdrainline deve sempre essere composta da: A - una canalina B - un pozzetto C - una cover TECEdrainline in acciaio inox con flangia e nastro sigillante Seal System Testate un milione di volte: la nostra prima canaletta doccia di design con tutti i vantaggi del settore professionale. Anche nella versione con alzatina per installazione a filo parete e "Stone" per pietra naturale. Disponibile nelle lunghezze nominali da 700 a 1500 mm. Lunghezze speciali su richiesta. I pozzetti di scarico TECEdrainline sono disponibili orizzontali in quattro altezze da 53 a 133 mm ed uno con scarico verticale. I pozzetti possono essere combinati liberamente con le canalette doccia TECEdrainline, in base alla capacità di drenaggio necessaria e all'altezza di installazione disponibile. Le cover TECEdrainline sono disponibili in acciaio inox lucido o satinato in vari disegni, in cristallo ocome inserto piastrellabile. Nella canalina TECEdrainline Stone la cover utilizzabile è già in dotazione e non deve essere ordinata a parte. Puoi trovare tutti i design, lunghezze, superfici, ecc., sul nostro TECE database prodotti.