TECE ITALIA - TEE3601400 TECEDRAINPOINT S POZZ.ORIZ.ULTRASOT. DN5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale scarico pavimento - Plastica
Qualità del materiale scarico pavimento - PP (Polipropilene)
Con griglia - no
Collegamento - Manicotto scorrevole
Diametro interno nominale - DN 50
Confezione
1 PZ
EAN
4027255030961
Codice prodotto
TEE3601400
Cod. produttore
3601400
Produttore
TEE
Materiale scarico pavimento
Plastica
Qualità del materiale scarico pavimento
PP (Polipropilene)
Con griglia
no
Collegamento
Manicotto scorrevole
Diametro interno nominale
DN 50
Diametro esterno del tubo
50 mm
Direzione scarico
Orizzontale
Capacità di scarico
1.12 l/s
Con sifone
sì
Trappola d’acqua rimovibile
sì
Richiudibile
no
Altezza della valvola di chiusura acqua
30 mm
Altezza complessiva
74 mm
Lunghezza complessiva
280 mm
Larghezza totale
252 mm
Con anello di tenuta per pavimento vinilico
no
Flangia di tenuta maggiorata
sì
Adatto per l’applicazione di membrana impermeabile sotto il pavimento piastrellato
sì
Adatto per fondo in cemento
sì
Adatto per pavimento rivestito
no
Adatto per pavimento vinilico
no
Un sistema modulare, non un insieme confuso di elementi! La gamma completa TECEdrainpoint S Uno scarico a pavimento TECEdrainpoint S è sempre composto da: A una cover, griglia o inserto piastrellabile B un portagriglia C un pozzetto sifonato Le cover TECEdrainpoint S sono disponibili in: griglie di design in acciaio inox in due dimensioni (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) e in diversi modelli, anche in versione avvitabile. Quando si vuole rivestire con le piastrelle, il pezzo di rivestimento viene posizionato direttamente sull'inserto con o senza bordo. Inoltre, la gamma comprende sette set di drenaggio completi, per le applicazioni più comuni. I portagriglia TECEdrainpoint S sono disponibili con telaio di supporto griglia in plastica oin acciaio inox. La gamma TECEdrainpoint S comprende pozzetti sifonati per diverse altezze di installazione e per tubi di scarico DN 50/70/100. Tutti i pozzetti di scarico sono dotati della flangia universale Seal System, a cui aggiungere uno dei due sistemi di tenuta.