TEC-MAR SRL - TCMACC118 KIT STAFFE REGOLABILI (ANTRACITE RAL 701


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Antracite
Lunghezza - 31.6 mm
Larghezza - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283075
Codice prodotto
TCMACC118
Cod. produttore
ACC118
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Antracite
Lunghezza:
31.6 mm
Larghezza:
22.3 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
4 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Kit staffe regolabili (antracite RAL 7015)