TEC-MAR SRL - TCMACC115 KIT STAFFE REGOLABILI (SILVER RAL 9006)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 31.6 mm
Larghezza - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283044
Codice prodotto
TCMACC115
Cod. produttore
ACC115
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
31.6 mm
Larghezza:
22.3 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
4 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Kit staffe regolabili (silver RAL 9006)