TEC-MAR SRL - TCMACC062 ATT 1/2 PALO X ARM. STRAD SILVER PALO 60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rinforzi trasversali
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
2000000986753
Codice prodotto
TCMACC062
Cod. produttore
ACC062
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio
Rinforzi trasversali
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
Materiale
Alluminio
Superficie
Verniciatura a polveri
Resistente ai raggi UV
sì
Diametro
60 mm
Accessori e ricambi per palo della corrente, marca TEC-MAR, modello TCMACC062 - ATT 1 2 PALO X ARM. STRAD SILVER PALO 60