TEC-MAR SRL - TCMACC057 KIT STAFFE X INSTAL BLINDO SBARRA ANTRAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Antracite
Lunghezza - 157.8 mm
Larghezza - 84.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282504
Codice prodotto
TCMACC057
Cod. produttore
ACC057
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Antracite
Lunghezza:
157.8 mm
Larghezza:
84.8 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
66.7 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Kit staffe per installazione a blindo sbarra (antracite RAL 7015)