TEC-MAR SRL - TCMACC017 SENS DI PRES E LUMINOSITA DALI DA INCAS - ACC017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - sì
Comando HLK - no
Avvio forzato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 kg CO₂eq
EAN
8059698282177
Codice prodotto
TCMACC017
Cod. produttore
ACC017
Produttore
TCM
Tipologia:
Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
65 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Adatto per trasmissione senza fili:
sì
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione dimmer con inserto:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
25...50 °C
Larghezza:
165 mm
Altezza:
24 mm
Profondità:
24 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza di montaggio:
165 mm
Profondità di incasso:
24 mm
Lunghezza di montaggio:
24 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


