pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8100SU4230GD SPIDERLED 230W 4000K CRI>80 MOD.SU + DAL - 8100SU4230GD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8100SU4230GD SPIDERLED 230W 4000K CRI>80 MOD.SU + DAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698205138

Codice prodotto

TCM8100SU4230GD

Cod. produttore

8100SU4230GD

Produttore

TCM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Ultra brillante

Materiale del riflettore:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Potenza totale:

230 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

33618...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

210 mm

Diametro esterno:

400 mm

Con copertura protettiva:

no

8100 SPIDERLED/SU - Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore argento. Lente diffondente 90° in PMMA. Alimentatore elettronico DALI. LED 230W 33618lm 4000K CRI > 80.