TEC-MAR SRL - TCM8095PR5185VI PRO.LED PRINCE 185W 5K PR V.INFR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075881061
Codice prodotto
TCM8095PR5185VI
Cod. produttore
8095PR5185VI
Produttore
TCM
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Regolabile:
Orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Max prestazioni del sistema:
185 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
28396 lm
Larghezza:
280 mm
Altezza / Profondità:
150 mm
Lunghezza:
315 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no