pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8037AR4150GL LORD HP 150W 4000K MOD.AR CRI>80 - 8037AR4150GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8037AR4150GL LORD HP 150W 4000K MOD.AR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698091717

Codice prodotto

TCM8037AR4150GL

Cod. produttore

8037AR4150GL

Produttore

TCM

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Opaco

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Potenza totale:

150 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

28405...0 lm

Lunghezza:

445 mm

Larghezza:

315 mm

Altezza/profondità:

85 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

8037 LORD HP/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm. Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 150W 28405lm 4000K CRI > 80.