pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8032S55230GL RIFL.IND.LED LORD 4 230W 5K S5

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8032S55230GL RIFL.IND.LED LORD 4 230W 5K S5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073378136

Codice prodotto

TCM8032S55230GL

Cod. produttore

8032S55230GL

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

230 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

39530 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

375 mm

Altezza / Profondità:

230 mm

Lunghezza:

375 mm

Con copertura di protezione:

8032 LORD 4/S5 - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore a fascio medio 90° in alluminio satinato. LED 230W 39530lm 5000K CRI > 80.