TEC-MAR SRL - TCM8032S54200GD RIFL.IND.LED LORD 4 200W 4K S5 DALI - 8032S54200GD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
7449072104453
Codice prodotto
TCM8032S54200GD
Cod. produttore
8032S54200GD
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
200 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
35331 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
375 mm
Altezza / Profondità:
230 mm
Lunghezza:
375 mm
Con copertura di protezione:
sì