TEC-MAR SRL - TCM8031SU5115EL RIF.LED LORD 115W 5K SU - 8031SU5115EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079991056
Codice prodotto
TCM8031SU5115EL
Cod. produttore
8031SU5115EL
Produttore
TCM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Riflettore:
Opaco
Materiale del riflettore:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
12734...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
375 mm
Altezza/profondità:
230 mm
Lunghezza:
375 mm
Con copertura protettiva:
sì