TEC-MAR SRL - TCM8031PR4120GL LORD 120W 4000K PR CRI>80 MOD. (SILVER)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076667466
Codice prodotto
TCM8031PR4120GL
Cod. produttore
8031PR4120GL
Produttore
TCM
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Adatto al montaggio su traversa
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici
no
Adatto per montaggio con morsetto
sì
Regolabile
Orientabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Argento
Materiale del diffusore
Vetro trasparente
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Riflettore
Opaco
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP)
IP66
Resistenza agli urti
IK08
Classe di protezione
I
Adatto per lampade di potenza
120...120 W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
20589 lm
Larghezza
395 mm
Altezza / Profondità
105 mm
Lunghezza
455 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
8031 LORD/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 120W 20589lm 4000K CRI > 80.