TEC-MAR SRL - TCM8031AR5200GL PRO.LED LORD 200W 5K AR GR - 8031AR5200GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio su traversa - sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073171133
Codice prodotto
TCM8031AR5200GL
Cod. produttore
8031AR5200GL
Produttore
TCM
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Regolabile:
Orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
200...200 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
22678 lm
Fattore di potenza:
0.97
Larghezza:
375 mm
Altezza / Profondità:
145 mm
Lunghezza:
375 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



