pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029PR4020GL LORDINO 20W 4K MOD.PR CRI?80 (SILVER) - 8029PR4020GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8029PR4020GL LORDINO 20W 4K MOD.PR CRI?80 (SILVER)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698082159

Codice prodotto

TCM8029PR4020GL

Cod. produttore

8029PR4020GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

Lunghezza:

330 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3214...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

8029 LORDINO/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 20W 3214lm 4000K CRI > 80 - 110°.