pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029PR3040BL LORDINO 40W 3000K MOD.PR CRI>80 - 8029PR3040BL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8029PR3040BL LORDINO 40W 3000K MOD.PR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698540703

Codice prodotto

TCM8029PR3040BL

Cod. produttore

8029PR3040BL

Produttore

TCM

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5827...0 lm

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza/profondità:

330 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

LORDINO/PR. Proiettore per interni ed esterni. 40W. 5827 lm. 3000K