TEC-MAR SRL - TCM8029CR4050EL LORDINO 50W 4000K MOD.CR CRI>80 - 8029CR4050EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio di traverse - sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8059698084139
Codice prodotto
TCM8029CR4050EL
Cod. produttore
8029CR4050EL
Produttore
TCM
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5091...0 lm
Fattore di potenza:
0.97
Lunghezza:
275 mm
Larghezza:
155 mm
Altezza/profondità:
65 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no