TEC-MAR SRL - TCM7101SR4450GL MAGIC 1 450W 4000K CRI>70 MOD. SR

TEC-MAR SRL - TCM7101SR4450GL MAGIC 1 450W 4000K CRI>70 MOD. SR

TEC-MAR SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001070024

Codice prodotto

TCM7101SR4450GL

Cod. produttore

7101SR4450GL

Produttore

TCM

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per montaggio incassato

no

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto al montaggio su traversa

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti

Adatto al montaggio su barre conduttrici

no

Adatto per montaggio con morsetto

no

Adatto per sistema di cavi

no

Regolabile

Girevole e orientabile

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

no

Portalampada

Nessuno

Materiale (del corpo)

Alluminio

Superficie

Verniciato

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Superficie spazzolata

no

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Riflettore

Nessuno

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Fattore di distorsione (THD)

20

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

CLO - Flusso luminoso costante

no

Grado di protezione (IP)

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Classe di protezione

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

25...45 °C

Adatto per lampade di potenza

450...450 W

Max prestazioni del sistema

450 W

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Fattore di potenza

0.97

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Larghezza

612 mm

Altezza / Profondità

163 mm

Lunghezza

309 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Numero di poli

3

Sezione del conduttore

1 mm²

Sezione conduttore collegabile

1...2.5 mm²

Collegamento

Altri

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Alimentazione di emergenza integrata

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

Proiettore per interni ed esterni adatto per l’illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.