TEC-MAR SRL - TCM3020RSD432EL ISA 32W 4000K CRI>80 MOD.RSD UGR<16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059698321814
Codice prodotto
TCM3020RSD432EL
Cod. produttore
3020RSD432EL
Produttore
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.